Hoekcontactkogellager SKF 3210 ATN9/C3, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3210 ATN9/C3
Rubix:03470847
Fabrikant:37889
EAN:7316577045218
SKF 3210 A/TN9/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3210 A/TN9/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Ze kunnen hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,2x90x90 mm
Logistiek gewicht667 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie32a
Kokerpolyamide
Referentietoerental8000 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r42500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 105,56 excl. BTW
/ stuk
€ 127,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.