Hoekcontactkogellager FAG 7216-B-XL-JP, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 26 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7216-B-XL-JP
Rubix:03024368
Fabrikant:0191156360000
EAN:4026677046703
FAG 7216 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7216 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1530 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85000 N
€ 263,09 excl. BTW
/ stuk
€ 318,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.