Hoekcontactkogellager NTN 3308S, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm
NTN - Zelfinstellende kogellagers - 3302S
Zie technische informatieReferenties
NTN:3308S
Rubix:03139163
EAN:4547359530230

Productdetails : NTN 3308 S KOGELLAGER
Dubbelrijig hoekcontactkogellager, met vulgroef, contacthoek 30°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x36,5 mm |
| Logistiek gewicht | 1065 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 3300 |
| Koker | staal |
| Hoek | 32 ° |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,14 excl. BTW
/ stuk
€ 81,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen