Hoekcontactkogellager FAG 7216-B-XL-TVP, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 26 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7216-B-XL-TVP
Rubix:03024380
Fabrikant:0190031880000
EAN:4012801206945

Productdetails : FAG 7216 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,43 excl. BTW
/ stuk
€ 264,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen