Hoekcontactkogellager FAG 3202-BD-XL-2HRS-C3, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 15.9 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3202-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:A0692826
Fabrikant:0822048530030
EAN:4064327933744
FAG 3202 BD/XL/2HRS/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3202 BD/XL/2HRS/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-XL-2HRS, dubbele rij, X-life, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs
Grenstoerental16700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 74,89 excl. BTW
/ stuk
€ 90,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.