Hoekcontactkogellager FAG 7217-B-XL-JP, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 28 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7217-B-XL-JP
Rubix:03024388
Fabrikant:0191157680000
EAN:4026677046727

Productdetails : FAG 7217 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1940 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4750 rpm |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,82 excl. BTW
/ stuk
€ 374,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen