Hoekcontactkogellager FAG 7301-B-XL-JP, Buitendiameter: 37 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 12 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7301-B-XL-JP
Rubix:03024516
Fabrikant:0167257780000
EAN:4054372871788
FAG 7301 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7301 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental16300 rpm
Grenstoerental28000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12200 N
€ 63,34 excl. BTW
/ stuk
€ 76,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.