Hoekcontactkogellager FAG 7307-B-XL-TVP, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 21 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7307-B-XL-TVP
Rubix:03016876
Fabrikant:0167259640000
EAN:4012801166430

Productdetails : FAG 7307 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7900 rpm |
| Grenstoerental | 11900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,71 excl. BTW
/ stuk
€ 77,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen