Hoekcontactkogellager FAG 7316-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 39 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7316-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693143
Fabrikant:0882848830000
EAN:4054372615795
FAG 7316 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7316 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp-ub
Kokernylon
Gewicht3,65 kg
Referentietoerental4250 rpm
Grenstoerental5200 rpm
Hoek40 °
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r124000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr155000 N
€ 512,40 excl. BTW
/ stuk
€ 620,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.