Hoekcontactkogellager FAG 7314-B-XL-TVP, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 35 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7314-B-XL-TVP
Rubix:03016890
Fabrikant:0167262860000
EAN:4012801207713
FAG 7314 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7314 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2580 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental4750 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr126000 N
€ 301,60 excl. BTW
/ stuk
€ 364,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.