Hoekcontactkogellager SKF 3302 ATN9/C3, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3302 ATN9/C3
Rubix:03470905
Fabrikant:38143
EAN:7316577052476




Productdetails : SKF 3302 A/TN9/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 33a |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 16000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15100 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,25 excl. BTW
/ stuk
€ 49,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen