Hoekcontactkogellager INA 3904-2Z, Buitendiameter: 37 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 13 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3904-2Z
Rubix:03121166
Fabrikant:0009913840000
EAN:4064328796201

Productdetails : INA 3904-2Z HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Angular contact bal lager 39..-B-2RZ-TVH, dubbele rij, schilden, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 39..-b-2rz-tvh |
| Referentietoerental | 12100 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9100 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,35 excl. BTW
/ stuk
€ 79,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen