Spillager FAG HSS71908-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:HSS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:03180733
Fabrikant:0191856850000
EAN:4012801737203

Documenten
Productdetails : FAG HSS 71908 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HSS719..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | hss719..-c-t-p4s |
| Koker | fenolhars |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,98 excl. BTW
/ stuk
€ 405,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen