Spillager FAG FD1008-T-P4S, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm
Niet-geplaatst kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:FD1008-T-P4S
Rubix:A0693233
Fabrikant:0387296440000
EAN:4026677584014

Documenten
Productdetails : FAG FD 1008 T/P4S HOEKCONTACTLAGER
Het FAG Floating Displacement Bearing (FD) is de ideale glijlageroplossing voor wanneer maximale snelheden bereikt moeten worden en de eisen aan het draagvermogen niet doorslaggevend zijn. FD lagers bereiken de snelheden van High Speed hoekcontact drukkogellagers. Ze lopen meer dan twee keer zo snel als standaard cilinderrollagers en worden daarom vooral gebruikt in motorassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | fd10 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.484,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.796,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen