Spillager FAG HC7014-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:HC7014-C-T-P4S-UL
Rubix:03180199
Fabrikant:0384394330000
EAN:4012801484329
FAG HC 7014 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG HC 7014 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Hoge snelheid spindel lagers HC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Seriehc70..-c-t-p4s
Kokerfenolhars
Gewicht0,59 kg
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18000 N
€ 1.045,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.265,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen