Spillager SKF 7012 ACDGB/P4A, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7012 ACDGB/P4A
Rubix:03472344
Fabrikant:44520
EAN:7316570466850

Productdetails : SKF 7012 ACDGB/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar zijn verschoven in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7012 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,20 excl. BTW
/ stuk
€ 466,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
