Hoekcontactkogellager INA 3814-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 15 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:3814-2RS
Rubix:03121160
Fabrikant:0009722310000
EAN:4064328720244

Productdetails : INA 3814-2RS HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 38..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Grenstoerental | 3450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18800 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,03 excl. BTW
/ stuk
€ 231,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen