Hoekcontactkogellager INA 71808-TN, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:71808-TN
Rubix:A0239188
Fabrikant:0096210240000
EAN:4054362004318
INA 71808 TN HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 71808 TN HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 718..-B-TVP, enkele rij, plastic kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie718..-tn
Kokerpolyamide
Referentietoerental7200 rpm
Grenstoerental16200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 283,03 excl. BTW
/ stuk
€ 342,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.