Hoekcontactkogellager FAG 7209-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 19 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7209-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693165
Fabrikant:0882821710000
EAN:4054372615900

Productdetails : FAG 7209 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,405 kg |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,77 excl. BTW
/ stuk
€ 125,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen