Hoekcontactkogellager NSK 3203B-2ZTN, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 17.5 mm
NSK dubbele rij hoekcontactkogellagers: 3203 serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 3203 B/2Z/TNG HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG OEM50
Sterke punten
Hoogwaardig staal - ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - aangeboden in hoeken van 25 en 32 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit .
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 3203.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 17000 rpm |
| Hoek | 25 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
