Hoekcontactkogellager FAG 7307-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 21 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7307-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693150
Fabrikant:0882842550000
EAN:4054372540530

Productdetails : FAG 7307 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,479 kg |
| Referentietoerental | 7900 rpm |
| Grenstoerental | 11900 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,16 excl. BTW
/ stuk
€ 104,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen