Hoekcontactkogellager FAG 7315-B-XL-MP-UB, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 37 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7315-B-XL-MP-UB
Rubix:A0693128
Fabrikant:0889701240000
EAN:4054369510782

Productdetails : FAG 7315 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, eenrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Koker | messing |
| Gewicht | 3,445 kg |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 140000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 585,72 excl. BTW
/ stuk
€ 708,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen