Hoekcontactkogellager FAG 7315-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 37 mm

Hoekcontactkogellagers 73..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7315-B-XL-JP-UA
Rubix:03024702
Fabrikant:0191178090000
EAN:4026677282279
FAG 7315 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7315 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x160x160 mm
Logistiek gewicht3300 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-jp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr140000 N
Aangepaste tariefcode84821090
525,22 excl. BTW
/ stuk
635,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.