Hoekcontactkogellager FAG 7322-B-XL-MP-UB, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 50 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7322-B-XL-MP-UB
Rubix:A0693114
Fabrikant:0928612530000
EAN:4054369901986

Productdetails : FAG 7322 B/XL/MP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, eenrijig, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-mp-ub |
| Koker | messing |
| Gewicht | 10,995 kg |
| Referentietoerental | 3150 rpm |
| Grenstoerental | 4700 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 245000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 250000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.875,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.269,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen