Hoekcontactkogellager SKF 7307 BE-2RZP, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 21 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7307 BE-2RZP
Rubix:03802595
Fabrikant:556648
EAN:7316575857431
SKF 7307 BE/2RZP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7307 BE/2RZP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijig hoekcontactkogellager met 40° contacthoek en niet-slepende afdichtingen aan beide zijden, zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze hebben een met glasvezel versterkte PA66-kooi met kogelcentrering. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht449 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie73be
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 58,39 excl. BTW
/ stuk
€ 70,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.