Hoekcontactkogellager FAG 7200-B-XL-JP-UA, Buitendiameter: 30 mm | Binnendiameter: 10 mm | Breedte: 9 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7200-B-XL-JP-UA
Rubix:03024104
Fabrikant:0191142060000
EAN:4054372871863
FAG 7200 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7200 B/XL/JP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x30x30 mm
Logistiek gewicht30 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-jp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental22600 rpm
Grenstoerental37500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5600 N
Aangepaste tariefcode84821010
60,50 excl. BTW
/ stuk
73,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.