Hoekcontactkogellager FAG 3202-BD-XL-TVH-L285, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 15.9 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3202-BD-XL-TVH-L285
Rubix:03022158
Fabrikant:0702179980000
EAN:4064327933683
FAG 3202 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3202 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht63 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental18500 rpm
Grenstoerental22300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Aangepaste tariefcode84821090
52,42 excl. BTW
/ stuk
63,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.