Hoekcontactkogellager FAG 7208-B-XL-TVP-P5-UL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7208-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:A0693264
Fabrikant:0191148500000
EAN:4012801166003

Productdetails : FAG 7208 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 388 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8600 rpm |
| Grenstoerental | 11900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,01 excl. BTW
/ stuk
€ 175,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen