Hoekcontactkogellager SKF 306775 B, Buitendiameter: 90.5 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:306775 B
Rubix:03470716
Fabrikant:37253
EAN:7316576676772

Productdetails : SKF 306775 B HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x90,5x90,5 mm |
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Gewicht | 0,518 kg |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Hoek | 17 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31200 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,80 excl. BTW
/ stuk
€ 149,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
