Hoekcontactkogellager FAG 7216-B-XL-TVP-UA, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 26 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7216-B-XL-TVP-UA
Rubix:03024384
Fabrikant:0167254840000
EAN:4012801206969
FAG 7216 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7216 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x140x140 mm
Logistiek gewicht1467 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental6400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 266,76 excl. BTW
/ stuk
€ 322,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.