Hoekcontactkogellager FAG 7217-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 28 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7217-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693159
Fabrikant:0882826600000
EAN:4054372617034

Productdetails : FAG 7217 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Referentietoerental | 4750 rpm |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,32 excl. BTW
/ stuk
€ 381,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen