Hoekcontactkogellager FAG 7322-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 50 mm
Hoekcontactkogellagers 73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7322-B-XL-TVP-UO
Rubix:03024796
Fabrikant:0191184060000
EAN:4012801207935

Productdetails : FAG 7322 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 9833 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 3150 rpm |
| Grenstoerental | 3650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 245000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 250000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.556,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.883,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
