Hoekcontactkogellager FAG 7328-B-MP-UA, Buitendiameter: 300 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 62 mm

Hoekcontactkogellagers 73..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7328-B-MP-UA
Rubix:03024822
Fabrikant:0191185030000
EAN:4012801573023
FAG 7328 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7328 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x300x300 mm
Logistiek gewicht22100 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter300 mm
Breedte62 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-mp
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3350 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r375000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr310000 N
Aangepaste tariefcode84821090
3.476,62 excl. BTW
/ stuk
4.206,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.