Hoekcontactkogellager FAG 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:03022234
Fabrikant:0638556070030
EAN:4012802632279
FAG 3208 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3208 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht578 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r38000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Aangepaste tariefcode84821090
121,00 excl. BTW
/ stuk
146,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.