Hoekcontactkogellager SKF 3209 A-2Z/MT33, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3209 A-2Z/MT33
Rubix:03470840
Fabrikant:162103
EAN:7316571821818



Productdetails : SKF 3209 A/2Z/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,2x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 32a |
| Materiaal | lager staal |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,19 excl. BTW
/ stuk
€ 151,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen