Hoekcontactkogellager SKF 3307 A-2RS1TN9/C3MT33, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 34.9 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3307 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:03470931
Fabrikant:163947
EAN:7316571842134

Productdetails : SKF 3307 A/2RS1/TN9/C3/MT33 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers met afdichting aan beide zijden komen overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is. Afhankelijk van de uitvoering van de afdichting kunnen ze hoge toerentallen aan en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten in beide richtingen.
Sterke punten
- Geschikt voor zeer hoge axiale belastingen in beide richtingen, radiale belastingen en kantelmomenten
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Dankzij het scheidbare ontwerp kan de buitenring met kogel en kooi onafhankelijk van de binnenringhelften gemonteerd worden
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Dankzij het scheidbare ontwerp kan de buitenring met kogel en kooi onafhankelijk van de binnenringhelften gemonteerd worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,9x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 729 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 34,9 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 33a |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,08 excl. BTW
/ stuk
€ 145,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden