Spillager SKF 7206 CD/P4A, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7206 CD/P4A
Rubix:03048001
Fabrikant:45354
EAN:7316570135718

Productdetails : SKF 7206 CD/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie, hoog draagvermogen, eenrijige hoekcontactkogellagers met 15° contacthoek zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen om hoge belastingen op te vangen bij relatief hoge toerentallen onder lage tot matige bedrijfstemperaturen.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 194 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7206 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24,2 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,16 excl. BTW
/ stuk
€ 331,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
