Spillager SKF 7202 ACD/P4ADGA, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7202 ACD/P4ADGA
Rubix:03472839
Fabrikant:86852
EAN:7316576626654
SKF 7202 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7202 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Serie7202
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 540,10 excl. BTW
/ stuk
€ 653,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen