Spillager SKF 7212 ACD/P4ADGA, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7212 ACD/P4ADGA
Rubix:03472967
Fabrikant:87080
EAN:7316577088253
SKF 7212 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7212 ACD/P4ADGA SPILLAGER SET


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze op elkaar afgestemde sets van twee super-precisie, hoog draagvermogen, D-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende opstellingen. Ze zijn ontworpen voor hoge belastingen en relatief hoge toerentallen en, in vergelijking met de equivalente hogesnelheidslagers van het SKF B- en E-ontwerp, zijn ze beter geschikt voor zwaardere belastingen.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1593 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Serie7212
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88400 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 930,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.126,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen