Spillager SKF 7220 ACD/P4A, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7220 ACD/P4A
Rubix:03473061
Fabrikant:45667
EAN:7316577093448

Productdetails : SKF 7220 ACD/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3190 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7220 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.185,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.434,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
