Vierpuntslager SKF QJ 334 N2MA/C3, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 72 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:QJ 334 N2MA/C3
Rubix:03804920
EAN:7316574805488
SKF QJ 334 N2/MA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF QJ 334 N2/MA/C3 VIERPUNTSLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38090 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte72 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.775,97 excl. BTW
/ stuk
4.568,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen