Hoekcontactkogellager SKF 7308 ACCBM, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7308 ACCBM
Rubix:03802596
EAN:7316577258380
SKF 7308 ACCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7308 ACCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers met 25° contacthoek zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze hebben een normale axiale interne speling en zijn geschikt voor universele toepassing, waarbij twee lagers in X- of O-opstelling kunnen worden geplaatst. Ze hebben een koperen kooi met een gecentreerde kogel. Ze kunnen 20% hogere toerentallen aan dan gelijkwaardige lagers met een contacthoek van 40°.

Sterke punten

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
€ 162,19 excl. BTW
/ stuk
€ 196,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.