Referenties
SKF:HJ 324 EC/VA301
Rubix:03802726
Fabrikant:8557
EAN:7316570887099


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,2 mm |
| Breedte | 225 mm |
Productdetails : SKF HJ 324 EC/VA301 HOEKRING
De cilindrische rollagers van SKF zijn beschikbaar in vele ontwerpen, reeksen en grootte. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn in:- het aantal rolrijen (één, twee of vier)- het type van kooi (met, zonder of speciale ontwerpen)- De lagers met kooi kunnen zware radiale ladingen, snelle versnellingen en hoge snelheden aanpassen. - Volledig complementaire lagers (zonder kooi) bevatten een maximaal aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - De hoge capaciteits cilindrische rollagers van SKF combineren de hoge lastcapaciteit van een volledig aanvullingslager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met kooi. - de configuratie van de binnenste en buitenste ring flenzen (positie en aantal van de geleider flenzen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 168,2 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,75 excl. BTW
/ stuk
€ 423,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen