SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB51-ST32AF-5S

Hoekzittingklep, luchtbediend type – JSB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JSB51-ST32AF-5S
Rubix:A0726509
Fabrikant:JSB51-ST32AF-5S
SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB51-ST32AF-5S
Technische samenvatting
Typehoekzittingklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB51-ST32AF-5S


Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoekzittingklep
Aantal poorten2
Drukbereik1 mpa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
381,05 excl. BTW
/ stuk
461,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen