Referenties
Festo:MHJ9-MF
Rubix:05129536
Fabrikant:553115
EAN:4052568095734

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-MF 553115
Magneetventiel MHJ9-MF Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=9 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=0,5 - 6 bar
Solenoid valve MHJ9-MF 553115
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,23 g |
| Type | snelsluitventiel mhj |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,29 excl. BTW
/ stuk
€ 53,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen