BOSCH HOUTTACKER GNH 18V-64 MD SOLO L-BOXX 0601482201
Hoge bewerkingssnelheid met minimale terugslag en maximale consistentie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:0601482201
Rubix:A0684566
Fabrikant:0601482201
EAN:4053423252996

Documenten
Productdetails : BOSCH HOUTTACKER GNH 18V-64 MD SOLO L-BOXX 0601482201
De houttacker GTH 18V-14 zorgt voor een hoge bewerkingssnelheid dankzij de Bosch 18V borstelloze motor. Deze tacker maakt het werk minder vermoeiend met het contragewichtsysteem dat de terugslag vermindert. En dankzij de betrouwbare diepte-instelling kun je erop vertrouwen dat het bevestigingsmiddel gelijkmatig verzinkt zonder dat het isolatiemateriaal scheurt. Door het grote evenwijdige contactvlak en de verlichting van het werkgebied met een ledlicht is het eenvoudig om een gelijkmatige afstand tot het werkstuk aan te houden
De GTH 18V-14 is uitermate geschikt voor het aanbrengen van isolatiemateriaal, dampremmende lagen en bouwfolie, teerpapier, textiel, leer en tapijt op houten oppervlakken en onderconstructies
De houttacker GTH 18V-14 werkt met nieten van 6–14 mm. Deze heeft een contactschakelaar voor zowel contact- als sequentiële activering en wordt geleverd met een riemhaak
Sterke punten
• Hoge bewerkingssnelheid dankzij Bosch 18V borstelloze motor• Zorgt voor minder vermoeidheid door een contragewichtsysteem dat de terugslag vermindert• Precisiewerk dankzij betrouwbare diepte-instelling• Behoudt een gelijkmatige afstand tot het werkstuk met groot evenwijdig contactvlak• Verlicht het werkgebied met een ledlicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 1,8 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 656,11 excl. BTW
/ stuk
€ 793,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
