Referenties
Makita:DBN610Z
Rubix:A0840132
Fabrikant:DBN610Z
EAN:0197050008077

Productdetails : MAKITA BRAD TACKER 16GA LXT 18V DBN610Z
Sterke afwerktacker voor 16 Ga (1,3 x 1,6 mm) brads van 32 t/m 64 mm. Hoge werksnelheid dankzij een schietcapaciteit van meer dan 3 brads per seconde. Bijzonder licht in gewicht, weegt slechts 2,7 kilogram (zonder accu). Let op! Makita levert zelf niet de passende brads voor deze machine. Uitgerust met een keuzesysteem voor enkelvoudig of continu schieten. Geschikt voor meeste merken 16Ga brads onder een hoek van 20° Uiterst geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen, architraven, lijsten en glaslatten. Eventuele vastgelopen brads zijn makkelijk, zonder gereedschap te verwijderen. Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel. Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste 6-9 brads en voorkomt zo schade aan het werkstuk. Voorzien van LED-verlichting voor beter zicht op het werkstuk. Schiet tot 2750 brads met een volle 5,0 Ah (BL1850B) accu. Magazijn voor 110 brads, voorzien van venster voor controle Brad voorraad. Door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Accu beveiliging tegen diepontlading en oververhitting. Onderhoud: Controleer en reinig regelmatig de bewegende delen om vuil- en stofophoping te voorkomen. Verwijder vuil met perslucht of een droge doek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 64 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Geluidsniveau | 83 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,63 excl. BTW
/ stuk
€ 562,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
