KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 8/18-4 CAGE ST 400V
Hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Cage
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.524-981.0
Rubix:A0091842
EAN:4054278271590

Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 8/18-4 CAGE ST 400V
De Cage-versie biedt maximale bescherming van het apparaat dankzij een stalen frame met trillingsdempers.
Het automatische drukverlagingssysteem en het grote waterinlaatfilter beschermen de pomp. Een verminderde drukval en een efficiëntere pomp met betere stromingsomstandigheden zorgen voor een 15% hogere reinigingscapaciteit bij hetzelfde energieverbruik.
Het automatische drukverlagingssysteem en het grote waterinlaatfilter beschermen de pomp. Een verminderde drukval en een efficiëntere pomp met betere stromingsomstandigheden zorgen voor een 15% hogere reinigingscapaciteit bij hetzelfde energieverbruik.
De nieuwe lijn van HD-apparaten uit het middensegment bestaat uit robuuste en gebruiksvriendelijke machines. Bij het ontwerp van het product lag de nadruk op degelijkheid, eenvoud, transportgemak en betrouwbaarheid.
Sterke punten
• Robuust en duurzaam apparaat. Sterk, gepoedercoat stalen frame. Het stalen frame vergemakkelijkt ook het bevestigen van het apparaat tijdens het transport. De duurzame kunststof behuizing beschermt de binnenkant van het apparaat tegen beschadigingen en vuil.
• Hoogwaardige uitrusting. Automatische drukverlaging verlengt de levensduur van het apparaat. Krachtige, 4-polige, langzaam draaiende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
• Onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop na het openen van de onderkant van het apparaat. Snelle toegang tot de elektriciteitskast door het verwijderen van een speciale afdekking. Gemakkelijk toegankelijke waterfilter die de pomp beschermt tegen verontreinigingen in het water dat aan het apparaat wordt toegevoerd.
• Energiebesparing. De nieuw ontwikkelde 3-zuiger axiale pomp vermindert stroom- en drukverliezen. 20% meer reinigingsprestaties en energiebesparing
• Oplossingen die efficiëntie en tijdbesparing garanderen. EASY!Force hogedrukpistool EASY!Lock-bevestigingssysteem voor accessoires: duurzaam en robuust.
• Flexibele toepassingen. Ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale positie.
• Hoogwaardige uitrusting. Automatische drukverlaging verlengt de levensduur van het apparaat. Krachtige, 4-polige, langzaam draaiende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
• Onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop na het openen van de onderkant van het apparaat. Snelle toegang tot de elektriciteitskast door het verwijderen van een speciale afdekking. Gemakkelijk toegankelijke waterfilter die de pomp beschermt tegen verontreinigingen in het water dat aan het apparaat wordt toegevoerd.
• Energiebesparing. De nieuw ontwikkelde 3-zuiger axiale pomp vermindert stroom- en drukverliezen. 20% meer reinigingsprestaties en energiebesparing
• Oplossingen die efficiëntie en tijdbesparing garanderen. EASY!Force hogedrukpistool EASY!Lock-bevestigingssysteem voor accessoires: duurzaam en robuust.
• Flexibele toepassingen. Ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale positie.
Toepassingen
• Uitstekend geschikt voor het reinigen van voertuigen, in transport en in de industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 760 l/h |
| Druk | 180 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.103,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.545,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
