SPARTEX HOGEDRUKREINIGER PW-C22P 1508a-m - 879774
Reiniger HP 150 SPG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:879774
Rubix:25850021
EAN:3660338332807

Documenten
Productdetails : SPARTEX HOGEDRUKREINIGER PW-C22P 1508a-m - 879774
NHP compact en lichtgewichtStandaard geleverde uitrusting:
handvat, spuitstuk, rotatie-spuit en flexibele slang.
Druk (max):
150 barBedrijfsdruk:
130 barWaterstroom (max):
500 l/uVoltage/vermogen:
230 V/2 kWRotatiesnelheid:
2800 tr/minPomp:
axiale Alpax (aluminium-silicium legering)Zuigers:
roestvrijstaalSchoonmaakmiddelreservoir:
1 x 1 literManometer:
NeeLengte van de elektrische kabel:
6 mSlanglengte 8 mAfmetingen (lxbxh cm):
34x33x86,5Gewicht:
24 kg1 JAAR GARANTIE
handvat, spuitstuk, rotatie-spuit en flexibele slang.
Druk (max):
150 barBedrijfsdruk:
130 barWaterstroom (max):
500 l/uVoltage/vermogen:
230 V/2 kWRotatiesnelheid:
2800 tr/minPomp:
axiale Alpax (aluminium-silicium legering)Zuigers:
roestvrijstaalSchoonmaakmiddelreservoir:
1 x 1 literManometer:
NeeLengte van de elektrische kabel:
6 mSlanglengte 8 mAfmetingen (lxbxh cm):
34x33x86,5Gewicht:
24 kg1 JAAR GARANTIE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 500 l/h |
| Druk | 150 bar |
| Vermogen | 2000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,55 excl. BTW
/ stuk
€ 696,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
