Referenties
Nilfisk:107146400
Rubix:39010068

Productdetails : NILFISK BLUE KOUDWATER REINIGER MC 4M-160/620 107146400
De MC 3C XT EU hogedrukreiniger van Nilfisk is een krachtig en compact koudwaterapparaat, ontworpen voor intensief dagelijks gebruik.
Kenmerken:
De MC 3C XT EU mobiele koudwater-hogedrukreiniger van Nilfisk is ontworpen om eenvoudig gebruik en maximale efficiëntie te bieden. De roestvrijstalen lans is uitgerust met een 4-in-1 nozzle, bestaande uit:
- HP Tornado 20° nozzle: ideaal voor een geconcentreerde straal voor diepe reiniging;
- HP Groothoek 65° nozzle: ontworpen voor een bredere straal voor zachte en uitgebreide reiniging;
- Roterend TurboHammer nozzle: biedt extra kracht om hardnekkig vuil te verwijderen;
- BP/Reinigingsmiddel nozzle: speciaal ontworpen voor het efficiënt aanbrengen van reinigingsmiddelen. Daarnaast is het apparaat voorzien van een uniek FoamSprayer-systeem, dat een diepere en gelijkmatige reiniging mogelijk maakt. De verwijdering voor het sproeien van schoonmaakmiddelen zorgt voor 20% extra druk op het mondstuk, wat de reinigingsprestaties op sterk vervuilde oppervlakken verbetert. De axiale pomp is voorzien van een externe oliepeilmeter voor eenvoudig toezicht en een snel te openen kap. Deze hogedrukreiniger heeft ook een messing cilinderkop en roestvrijstalen plungers, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. De automatische start/stop-functie verlaagt het energieverbruik. Het compacte ontwerp en de geïntegreerde houders (spuitpistoolhouder, draaiende kabelhaak, vergrendeling voor de slanghaspel) optimaliseren opslag en transport, terwijl de 15 m lange slanghaspel een groter bereik en eenvoudigere opslag biedt.
Specificaties:
- Vermogen: 3,5 kW.
- Spanning/Fase/Frequentie/Stroom: 230 V / 1~ / 50 Hz / 15 A.
- Kabellengte: 5 m.
- Max. inlaattemperatuur: 60°C.
- Afmetingen (L x B x H): 382 x 382 x 1017 mm.
- Aanzuighoogte droog/nat: 0,5 m.
- Gewicht: 38 kg.
Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.
Kenmerken:
De MC 3C XT EU mobiele koudwater-hogedrukreiniger van Nilfisk is ontworpen om eenvoudig gebruik en maximale efficiëntie te bieden. De roestvrijstalen lans is uitgerust met een 4-in-1 nozzle, bestaande uit:
- HP Tornado 20° nozzle: ideaal voor een geconcentreerde straal voor diepe reiniging;
- HP Groothoek 65° nozzle: ontworpen voor een bredere straal voor zachte en uitgebreide reiniging;
- Roterend TurboHammer nozzle: biedt extra kracht om hardnekkig vuil te verwijderen;
- BP/Reinigingsmiddel nozzle: speciaal ontworpen voor het efficiënt aanbrengen van reinigingsmiddelen. Daarnaast is het apparaat voorzien van een uniek FoamSprayer-systeem, dat een diepere en gelijkmatige reiniging mogelijk maakt. De verwijdering voor het sproeien van schoonmaakmiddelen zorgt voor 20% extra druk op het mondstuk, wat de reinigingsprestaties op sterk vervuilde oppervlakken verbetert. De axiale pomp is voorzien van een externe oliepeilmeter voor eenvoudig toezicht en een snel te openen kap. Deze hogedrukreiniger heeft ook een messing cilinderkop en roestvrijstalen plungers, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid. De automatische start/stop-functie verlaagt het energieverbruik. Het compacte ontwerp en de geïntegreerde houders (spuitpistoolhouder, draaiende kabelhaak, vergrendeling voor de slanghaspel) optimaliseren opslag en transport, terwijl de 15 m lange slanghaspel een groter bereik en eenvoudigere opslag biedt.
Specificaties:
- Vermogen: 3,5 kW.
- Spanning/Fase/Frequentie/Stroom: 230 V / 1~ / 50 Hz / 15 A.
- Kabellengte: 5 m.
- Max. inlaattemperatuur: 60°C.
- Afmetingen (L x B x H): 382 x 382 x 1017 mm.
- Aanzuighoogte droog/nat: 0,5 m.
- Gewicht: 38 kg.
Merkinformatie:
Nilfisk werd opgericht in 1906 en is een Deens bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van professionele reinigingsapparatuur. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig en biedt een brede reeks hoogwaardige producten, waaronder schrobzuigmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers, voor de professionele en consumentenmarkt. Nilfisk is toegewijd aan het leveren van innovatieve reinigingsoplossingen van hoge kwaliteit die voldoen aan de veranderende behoeften van de klanten.
Sterke punten
- Effectieve reiniging dankzij een hoge druk en wateropbrengst;
- Compact en ergonomisch ontwerp voor eenvoudig transport en opslag;
- Roestvrijstalen lans met 4-in-1 nozzle voor maximale veelzijdigheid;
- Axiale pomp met roestvrijstalen plunjers en messing pompkop voor extra duurzaamheid;
- Externe oliepeilmeter voor eenvoudig toezicht;
- Geïntegreerde 2,5 liter fles voor schoonmaakmiddel voor snelle toepassing.
- Compact en ergonomisch ontwerp voor eenvoudig transport en opslag;
- Roestvrijstalen lans met 4-in-1 nozzle voor maximale veelzijdigheid;
- Axiale pomp met roestvrijstalen plunjers en messing pompkop voor extra duurzaamheid;
- Externe oliepeilmeter voor eenvoudig toezicht;
- Geïntegreerde 2,5 liter fles voor schoonmaakmiddel voor snelle toepassing.
Toepassingen
De MC 3C XT EU hogedrukreiniger van Nilfisk is ideaal voor gebruik in landbouw, de auto-industrie en de industriële sector. Het is perfect geschikt voor het reinigen van voertuigen, landbouwmachines, werkplaatsvloeren en industriële oppervlakken. Het schuimpistool zorgt voor een diepe en effectieve reiniging van gevoelige oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 620 l/h |
| Druk | 160 bar |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 3100 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.479,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.790,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
